Mersen - Socle de fusible pour fusibles haute tension NF/UTE 24kVAC - R092935

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 kV

  • longueur du fusible - 520 mm

  • diamètre du fusible - 55 mm

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340114447

Réf. Sonepar

00155092935

Réf. Fournisseur

R092935

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

tension assignée (Ue):

24 kV

longueur du fusible:

520 mm

diamètre du fusible:

55 mm

type de tension:

AC

standard:

IEC

convient selon IEC 60282-1:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

Socle de fusible pour cartouche fusibles haute tension NF/UTE 24kVAC

Les Atouts de la gamme:

Socles porte-fusible pour fusibles NF/UTE HTA 55x520 mm (norme française).Le dispositif d'indication permet l'actionement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur pendant la fusion d'un fusible pourvu d'un indicateur.Dispositif très robuste, offre l'avantage de pouvoir incorporer un ou plusieurs micro-interrupteur (s) en fonction de la configuration des équipements.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen