Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Socle pour fusibles D01 400VAC 16A 1 pôle avec protection tactile Rail DIN E14 - W1032489

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 9 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340537406

Réf. Sonepar

00155053740

Réf. Fournisseur

W1032489

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

plastique

finition avec couvercle:

Non

Socle pour fusibles DIN Innozed® Taille D01 400VAC 250VDC 16A 1 pôle avec protection tactile Rail montage DIN conf. EN 60715 E14

Les Atouts de la gamme:

INNOZED® est un socle porte-fusible pour les fusibles D0, tailles D01 et D02.Conçu pour un montage rapide sur rail DIN dans les tableaux et panneaux de distribution, pour applications résidentielles et industrielles.INNOZED® possède un couvercle intégré de protection contre les contacts accidentels qui empêche l'électrocution. L'utilisation de peignes de câblage permet de contrôler visuellement le positionnement des fils. L'utilisation de busbars de câblage dans la partie inférieure de la borne permet simultanément une insertion plus facile des fils et un contrôle visuel des points de terminaison.INNOZED® offre de la souplesse dans la configuration des connexions. Les mâchoires de fixation sont constituées de deux compartiments séparés, ce qui garantit une connexion sûre de deux fils différents. Il est possible d'utiliser des fils de sections différentes de 4 mm² à 35 mm² ou deux fils identiques jusqu'à 16 mm² de section.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen