Mersen - Socle pour fusibles D01 400VAC 16A 1p. avec prot.tact. Rail DIN Bride de serrage - B211463

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500011766

Réf. Sonepar

00155211463

Réf. Fournisseur

B211463

Marque

Mersen

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

autre

finition avec couvercle:

Oui

Socle pour fusibles DIN Neozed Taille D01 400VAC 16A 1 pôle avec protection tactile montage Rail DIN Bride de serrage

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D0 est installé dans les modules de distribution basse tension où les fusibles sont accessibles aux personnes non habilitées et peuvent être remplacés par ces personnes.Ce système est la génération de système de fusibles à vis la plus récente selon la norme allemande DIN, il est conçu pour les réseaux 400 VAC/250 VDC.Les socles porte-fusible D0 sont proposées dans les tailles D01, D02 et D03.Les socles porte-fusibles D0 sont utilisés en association avec les fusibles D0 pour la protection des câbles et des lignes électriques. Les fusibles D0 limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Ils protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.

Mersen

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen