Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Socle pour fusibles DII 500VAC 25A 1 pôle avec protection tactile Rail DIN - D211511

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bague de calibrage

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • mode de pose - rail DIN

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500054053

Réf. Sonepar

00155211511

Réf. Fournisseur

D211511

Marque

Mersen

modèle:

bague de calibrage

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

mode de pose:

rail DIN

matériau:

autre

finition avec couvercle:

Oui

tension assignée (Ue):

500 V

Socle pour fusibles DIN Taille DII 500VAC 500VDC 25A 1 pôle avec protection tactile montage Rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN utilisé dans de nombreuses installations.Les applications concernent des modules de distribution basse tension dans lesquels des personnes non habilitées sont autorisées à changer les fusibles.La gamme de fusibles D comprend les tailles NDZ, DII, DIII, DIV, DV.Le champ d'application des fusibles D "gG" est la protection des câbles et des lignes électriques. Ils limitent et coupent les surintensités et les courants de court-circuit inacceptables jusqu'à leur pouvoir de coupure nominal. Les fusibles D 'gG' protègent également les équipements et les installations contre les effets dynamiques des courants de court-circuit élevés.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen