Mersen - Socle pour fusibles photovoltaïques gPV NH, NH2 315A 1 pôle ouvert - C1037509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - NH2
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
type de connexion - autre
finition du cavalier - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340544985
Réf. Sonepar
00155054498
Réf. Fournisseur
C1037509
Marque
Mersen
taille (DIN):
NH2
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
type de connexion:
autre
finition du cavalier:
Non
mécanisme de pivotement:
Non
sans halogène:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Les socles porte-fusible NH GPV sont disponibles en 1000 Vdc et 1500 Vdc, dans les tailles NH1, NH2, NH1XL et NH2XL-3L. Type monophasé. Raccord vissé. Modèles ouverts et avec protection contre les contacts accidentels pour les fusibles à couteaux pleins. Matériaux conformes à la directive RoHS et aux normes IEC et UL.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


