Mersen - SPD - Modular ST Series 208Y/120V L-L VPR 900V L-L MCOV 360V 50 kA 4-pole Visual - ST2083PY

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD - Modular ST Series 208Y/120V L-L VPR 900V L-L MCOV 360V 50 kA 4-pole Visual

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • mode de pose - autre

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

  • schéma de liaison TN - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001361495

Réf. Sonepar

00155001766

Réf. Fournisseur

ST2083PY

Marque

Mersen

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Oui

sans courant de fuite:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SPD - Modular ST Series 208Y/120V L-L VPR 900V L-L MCOV 360V 50 kA 4-pole Visual

Les Atouts de la gamme:

Les parafoudres modulaires Surge-Trap® sont des dispositifs de protection sans fusibles, mettant en valeur la technologie de Mersen TPMOV®. Conformes aux exigences d'UL 1449 5th Edition, ils sont compacts, conçus pour montage sur rail DIN, avec un dispositif de protection interne et un indicateur visuel d'opération .En option, un indicateur d'opération à distance envoie un signal aux circuits de contrôle. Les parafoudres Surge-Trap® modulaires ont une haute tenue aux courts-circuits et possèdent un dispositif de protection thermique MOV éliminant le besoin de dispositifs de protection additionnels.

Un produit Mersen

Découvrez toute la gamme Mersen