Mersen - SPD - Modular ST Series 270V 50 kA 1-pole Microswitch Ind - ST2771PGM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
mode de pose - autre
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
schéma de liaison TN - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
782001361426
Réf. Sonepar
00155002244
Réf. Fournisseur
ST2771PGM
Marque
Mersen
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
protection intégrée contre les courts-circuits:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Oui
sans courant de fuite:
Non
avec contact de signalisation à distance:
Oui
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Les parafoudres modulaires Surge-Trap® sont des dispositifs de protection sans fusibles, mettant en valeur la technologie de Mersen TPMOV®. Conformes aux exigences d'UL 1449 5th Edition, ils sont compacts, conçus pour montage sur rail DIN, avec un dispositif de protection interne et un indicateur visuel d'opération .En option, un indicateur d'opération à distance envoie un signal aux circuits de contrôle. Les parafoudres Surge-Trap® modulaires ont une haute tenue aux courts-circuits et possèdent un dispositif de protection thermique MOV éliminant le besoin de dispositifs de protection additionnels.


