Mersen - SPD T1+2,12.5kA,Uc150V,2+0 TNS,2P,Deb - 83120118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA
tension max de régime permanent - 150 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435297851400
Réf. Sonepar
00155057016
Réf. Fournisseur
83120118
Marque
Mersen
courant de foudre (10/350 µs):
12.5 kA
tension max de régime permanent:
150 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
120 V
niveau de protection:
1 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
fusible auxiliaire intégré:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
STP T12 12.5 est la série de dispositifs combinés type 1+2/ classe I+II destinés à la décharge des courants de foudre et à la protection contre les surtensions, conformément à la norme EN/CEI 61643-11. Convient comme premier niveau de la protection dans le tableau électrique principal et les zones exposées à l’atmosphère, où les installations sont généralement équipées d’un dispositif de protection contre la foudre externe.


