Mersen - SPD T1+2,12.5kA,Uc275V,3+0 TNC,3P,Deb,M - 83120131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA
tension max de régime permanent - 275 V
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
Schéma de liaison IT - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435297849148
Réf. Sonepar
00155057003
Réf. Fournisseur
83120131
Marque
Mersen
courant de foudre (10/350 µs):
12.5 kA
tension max de régime permanent:
275 V
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.3 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 1:
Oui
pays de fabrication:
ESPAGNE
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


