Non retournable

Mersen - SPD T1+2,12.5kA,Uc320V,2+0 TNS,2P,Deb - 83120122

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T1+2,12.5kA,Uc320V,2+0 TNS,2P,Deb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de foudre (10/350 µs) - 12.5 kA

  • tension max de régime permanent - 320 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297851431

Réf. Sonepar

00155057012

Réf. Fournisseur

83120122

Marque

Mersen

courant de foudre (10/350 µs):

12.5 kA

tension max de régime permanent:

320 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

277 V

niveau de protection:

1.4 kV

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 1:

Oui

pays de fabrication:

ESPAGNE

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Protection contre les surtensions transitoires Type 1+2, 12.5kA Iimp (10/350), 1Ph+N, 277/-V, 2+0 TNS, 2 Pôles, Débrochable, 2 Modules

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)