Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mersen - SPD T1+2,25kA,Uc275V,L-N,1P,Deb,M - 83120153

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T1+2,25kA,Uc275V,L-N,1P,Deb,M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297859062

Réf. Sonepar

00155785906

Réf. Fournisseur

83120153

Marque

Mersen

Protection contre les surtensions transitoires Type 1+2, 25kA Iimp (10/350), 1Ph, 230V, L-N, 1 Pôle, Débrochable, 2 Module, Remote indication

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)