Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Mersen - SPD T1+2,5kA,Uc320+320V,3+1 IT,3P,Deb, M - 83120262

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T1+2,5kA,Uc320+320V,3+1 IT,3P,Deb, M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297879176

Réf. Sonepar

00155787917

Réf. Fournisseur

83120262

Marque

Mersen

Protection contre les surtensions Type 1+2, 5kA Iimp (10/350), 3Ph, 580V, 3+1 IT Renforcé (Uc 320+320V), Débrochable, Remote indication

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)