Non retournable

Mersen - SPD T1,50kA,Uc150V,L-N,1P - 83010103

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T1,50kA,Uc150V,L-N,1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de foudre (10/350 µs) - 50 kA

  • tension max de régime permanent - 150 V

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Non

  • Schéma de liaison IT - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297852322

Réf. Sonepar

00155056915

Réf. Fournisseur

83010103

Marque

Mersen

courant de foudre (10/350 µs):

50 kA

tension max de régime permanent:

150 V

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de décharge nominal (8/20):

50 kA

tension nominale AC:

120 V

niveau de protection:

2 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

pays de fabrication:

ESPAGNE

fusible auxiliaire intégré:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Protection contre les surtensions transitoires Type 1, 50kA Iimp (10/350), 1Ph, 120V, L-N, 1 Pôle, Monobloc, 2 Modules

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)