Mersen - SPD T1,50kA,Uc275V,L-N LN,1P - 83010100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 50 kA
niveau de protection - 2 kV
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8435297849070
Réf. Sonepar
00155056917
Réf. Fournisseur
83010100
Marque
Mersen
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
50 kA
niveau de protection:
2 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Oui
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
10 kA
tension nominale DC:
12 V
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
15 V
niveau de protection L-N:
2 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
50 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai type 2:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


