Mersen - SPD T2+3,20kA,Uc150V,4+0 TNS,4P,Deb - 83230130

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T2+3,20kA,Uc150V,4+0 TNS,4P,Deb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 120 V

  • niveau de protection - 0.8 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297851127

Réf. Sonepar

00155057110

Réf. Fournisseur

83230130

Marque

Mersen

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale AC:

120 V

niveau de protection:

0.8 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension nominale DC:

150 V

tension max de régime permanent:

150 V

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

63 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

63 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

4 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre de type 2+3 - Type de système : TNS (3Ph+N) - Un : 120/208 VAC - Uc : 150 V - Imax(8/20) : 20 kA - In(8/20)@Up : 10 kA - Uoc : 10 kV - Up : ≤ 0,8 kV

Les Atouts de la gamme:

STP T23 20 est la série de dispositifs combinés de type 2+3/ classe II+III destinés à la protection contre les surtensions qui offrent un niveau de protection très fin, conformément à la norme EN/CEI 61643-11. Convient comme dernier niveau de la protection dans les tableaux équipés de dispositifs de protection de type 2 en amont comme les parafoudres STP T2 40. Ces parafoudres doivent être installés le plus près possible des équipements protégés.