Non retournable

Mersen - SPD T2+3,6kA,Uc60V,Slim,SP TT/TNS,2P,M - 83230507

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T2+3,6kA,Uc60V,Slim,SP TT/TNS,2P,M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 3 kA

  • tension nominale AC - 48 V

  • niveau de protection - 0.33 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297850465

Réf. Sonepar

00155057147

Réf. Fournisseur

83230507

Marque

Mersen

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

3 kA

tension nominale AC:

48 V

niveau de protection:

0.33 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

6 kA

tension max de régime permanent:

60 V

niveau de protection L-N:

0.33 kV

niveau de protection N-PE:

0.7 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

63 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

63 A

pays de fabrication:

ESPAGNE

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

6 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

6 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

SPD Type 2+3, 6kA Imax (8/20), 1Ph+N, 48/-V, Slim, SP TT/TNS, 2 Pôles, Monobloc, 1 Module, Remote indication

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)