Mersen - SPD T2,40kA,Uc275V,1+1 TT,2P,Deb,M - 83020117

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T2,40kA,Uc275V,1+1 TT,2P,Deb,M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.3 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297849193

Réf. Sonepar

00155056908

Réf. Fournisseur

83020117

Marque

Mersen

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.3 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.3 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

125 A

pays de fabrication:

ESPAGNE

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Protection contre les surtensions transitoires Type 2, 40kA Imax (8/20), 1Ph+N, 230/-V, 1+1 TT, 2 Pôles, Débrochable, 2 Modules, Remote indication

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)