Mersen - SPD T2,40kA,Uc320V,3+0 TNC,3P,Deb,M - 83020137

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - SPD T2,40kA,Uc320V,3+0 TNC,3P,Deb,M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 3

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 277 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435297850984

Réf. Sonepar

00155057067

Réf. Fournisseur

83020137

Marque

Mersen

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

277 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension max de régime permanent:

320 V

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

125 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

125 A

résistance de court-circuit (Isccr):

25 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre de type 2 - Type de système : TNC (3Ph) - Un : -/480 VAC - Uc : 320 V - Imax(8/20) : 40 kA - In(8/20)@Up : 20 kA - Up : ≤ 1,4 kV - Avec télésignalisation

Les Atouts de la gamme:

STP T2 40 est la série de dispositifs de type 2/ classe II destinés à la protection contre les surtensions, conformément à la norme EN/CEI 61643-11 et UL 1449 4th Ed. Convient comme deuxième niveau de la protection dans les tableaux d’alimentation électrique dans lesquels des dispositifs de protection de type 1 sont installés en amont ou comme premier niveau de la protection dans les applications tertiaires ou d’autres applications qui ne sont pas exposées aux impacts directs de foudre et dépourvues de dispositif de protection externe contre la foudre.