Mersen - Support-fusible - 45x442mm - 7200V - 1P - Q092819
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée (Ue) - 7.2 kV
longueur du fusible - 442 mm
type de tension - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340113341
Réf. Sonepar
00155092819
Réf. Fournisseur
Q092819
Marque
Mersen
nombre de pôles:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
tension assignée (Ue):
7.2 kV
longueur du fusible:
442 mm
type de tension:
AC
standard:
IEC
convient selon IEC 60282-1:
Oui
convient pour une installation extérieure:
Non
pays de fabrication:
TUNISIE
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


