Mersen - Support-fusible - 70 - 215A - 2500V - 1P - G098975
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 215 A
tension assignée (Ue) - 2500 V
pays de fabrication - TUNISIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340157956
Réf. Sonepar
00155098975
Réf. Fournisseur
G098975
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
215 A
tension assignée (Ue):
2500 V
pays de fabrication:
TUNISIE
Support fusible taille 70 - Intensité MAX : 215 A - Tension MAX : 2500 V - Nombres de pôles : 1P
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


