Non retournable

Mersen - Support-fusible - 91 - 350A - 2000V - 1P - X226179

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Support-fusible - 91 - 350A - 2000V - 1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • type de connexion - autre

  • finition du cavalier - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340266832

Réf. Sonepar

00155026683

Réf. Fournisseur

X226179

Marque

Mersen

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

type de connexion:

autre

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

Support fusible taille 91 - Intensité MAX : 350 A - Tension MAX : 2000 V - Nombres de pôles : 1P

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)