Non retournable

Mersen - Support-fusible - D02 - 63A - 400V - 3P - Protection contacts - K213518

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Support-fusible - D02 - 63A - 400V - 3P - Protection contacts

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • mode de pose - fixation à vis

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4086500012848

Réf. Sonepar

00155002508

Réf. Fournisseur

K213518

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

230 V

mode de pose:

fixation à vis

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Oui

pays de fabrication:

TUNISIE

Support fusible taille D02 - Intensité MAX : 63 A - Tension MAX : 400 V - Nombres de pôles : 3P - Protection contacts

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)