Non retournable

Mersen - Switch.fus 400A 0-2 0+3 pos. - M400D03

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Switch.fus 400A 0-2 0+3 pos.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • pays de fabrication - FINLANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558265

Réf. Sonepar

00155055826

Réf. Fournisseur

M400D03

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

pays de fabrication:

FINLANDE

Switch.fus 400A 0-2 0+3 pos.

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)