Mersen - Switch.fus 63A 000 0+3 pos. - M63D03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
pays de fabrication - FINLANDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340558166
Réf. Sonepar
00155055816
Réf. Fournisseur
M63D03
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
pays de fabrication:
FINLANDE
Switch.fus 63A 000 0+3 pos.
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)
Quelques mots du fabricant :
Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)


