Non retournable

Mersen - Term.shrd 40A switch 3p L - TS40-3

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Term.shrd 40A switch 3p L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - L

  • pays de fabrication - FINLANDE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340559231

Réf. Sonepar

00155055923

Réf. Fournisseur

TS40-3

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

L

pays de fabrication:

FINLANDE

Term.shrd 40A switch 3p L

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)