Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Mersen - Term.shrd 63A switch 1p S - TS63-1

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Term.shrd 63A switch 1p S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340559248

Réf. Sonepar

00155055924

Réf. Fournisseur

TS63-1

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

Term.shrd 63A switch 1p S

Quelques mots du fabricant :

Une gamme de solutions et produits destinés à remplir les fonctions de :
Protection des équipements et des personnes (fusibles industriels, parasurtenseurs)
Conversion de puissance : modifier la nature, la tension, l’intensité ou la fréquence du courant. (refroidisseurs, barres d’interconnexion laminées, condensateurs et fusibles ultra-rapides)