Mersen - Terminal clamp 1,5-35mm²/10mm - A1026490

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Terminal clamp 1,5-35mm²/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm

  • largeur des barres collectrices - 60...60 mm

  • section de conducteur max. - 35 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 630 A

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4027597029043

Réf. Sonepar

00155001386

Réf. Fournisseur

A1026490

Marque

Mersen

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

10...10 mm

largeur des barres collectrices:

60...60 mm

section de conducteur max.:

35 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

630 A

largeur de la borne:

16 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Terminal clamp 1,5-35mm²/10mm