Mersen - terminal clamp 16-185 mm²/10mm - H1026451C

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - terminal clamp 16-185 mm²/10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 10...10 mm

  • largeur des barres collectrices - 60...60 mm

  • section de conducteur max. - 185 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 690 A

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340590777

Réf. Sonepar

00155059077

Réf. Fournisseur

H1026451C

Marque

Mersen

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

10...10 mm

largeur des barres collectrices:

60...60 mm

section de conducteur max.:

185 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

690 A

largeur de la borne:

28.5 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Oui

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

terminal clamp 16-185 mm²/10mm