Metrix - Contrôleur d'isolement analogique 50V/250V/500V, test de parafoudre - MX0604

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Contrôleur d'isolement analogique 50V/250V/500V, test de parafoudre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - analogique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • plage de mesure de résistance d'isolement - 0.01...200 MOhm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653005029

Réf. Sonepar

00088000604

Réf. Fournisseur

MX0604

Marque

Metrix

indication:

analogique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.01...200 MOhm

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

interface:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

MX604 - Contrôleur d'isolement analogique (50 V / 250 V / 500 V) et test de parafoudre

Un produit Metrix

Découvrez toute la gamme Metrix