Metrix - DOX2070B oscilloscope numérique 2 voies 70MHz - DOX2070B

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - DOX2070B oscilloscope numérique 2 voies 70MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 70 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 300 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 300 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653001472

Réf. Sonepar

00088300147

Réf. Fournisseur

DOX2070B

Marque

Metrix

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

70 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

300 V

plage de mesure de la tension max. CC:

300 V

plus petite sensibilité d'entrée:

2 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Non

mesure de la capacité:

Non

test de continuité/test de diodes:

Non

alimentation en courant:

alimentation secteur

pays de fabrication:

CHINE

DOX2070B oscilloscope numérique 2 voies, bande passante 70MHZ avec écran 7", communication USB RJ45, ech. 1Gs/s + carte démo HX74

Un produit Metrix

Découvrez toute la gamme Metrix