fin de vie

Metrix - MEGOHMMETRE 1000V MX 407 - MX0407

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - MEGOHMMETRE 1000V MX 407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - analogique/numérique

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171416587

Réf. Sonepar

00088000175

Réf. Fournisseur

MX0407

Marque

Metrix

indication:

analogique/numérique

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de la tension:

Oui

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

plage de mesure de la résistance d'isolation:

0...4000 MOhm

mesure de faible résistance:

Oui

interface:

Non

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

essais de para surtension:

Non

indication analogique en barres:

Oui

tension d'essai nominale 100 V:

Non

MX407 Controleur d'isolement numérique 250V-500V-1000V avec fonctionalités multimètre