Metrix - Multimètre numérique de table TRMS 60000 points - MX5060

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - Multimètre numérique de table TRMS 60000 points

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de la tension max. CA - 1000 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • résolution minimale, courant CA/CC - 0,1 µA

  • plage de mesure du courant max. CA - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171418178

Réf. Sonepar

00088000269

Réf. Fournisseur

MX5060

Marque

Metrix

plage de mesure de la tension max. CA:

1000 V

plage de mesure de la tension max. CC:

1000 V

indication:

numérique

résolution minimale, courant CA/CC:

0,1 µA

plage de mesure du courant max. CA:

10 A

plage de mesure du courant max. CC:

10 A

plus petite résolution, tension alternative:

0,01 mV

plus petite résolution, tension continue:

0,01 mV

plus petite résolution, courant alternatif:

0,1 µA

plus petite résolution, courant continu:

0,1 µA

affichage rétro-éclairé:

Oui

plus petite résolution, résistance:

0,01 ohm

plage de mesure de la fréquence, max.:

60 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure:

1000 V

plus petite résolution, fréquence:

0,01 Hz

affichage multiple:

Oui

plage de mesure de la résistance max.:

60 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

mesure de la température TC:

Oui

plage de mesure de la température max.:

1200 °C

plus petite résolution, mesure température:

0,1 ?

mesure de la capacité:

Oui

plage de mesure de la capacité max.:

60000 µF

plus petite résolution, capacité:

0,001 µF

mesure de la fréquence:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Non

mesure de valeurs relatives:

Oui

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Oui

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Oui

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

afficheur graphique à barres linéaire:

Oui

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

plage de mesure de tension max., CA/CC:

1000 V

résolution minimale, tension CA/CC:

0,001 mV

plage de mesure de courant max., CA/CC:

10 A

principe de mesure:

mesure de la valeur efficace vraie (TRMS)

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

circuit d’éclairage

étalonnage selon ISO/IEC 17025:

Non

MX 5060 Multimètre de table AC+DC 60kpts 100 KHz Tension - Courant - Continuité - Diode - Temp - Capacité - Fréquence - Double affichage + baregraphe - Vlowz - Min/Max/Peak Relatif - filtrage - USB - 1000V CAT III - Alimentation secteur

Un produit Metrix

Découvrez toute la gamme Metrix