Metrix - SCOPIX IV OX9302-BUS oscilloscope num 2v 300MHz - OX9302-BUS

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Metrix - SCOPIX IV OX9302-BUS oscilloscope num 2v 300MHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • moniteur - couleur/numérique

  • fréquence de bande passante - 300 MHz

  • nombre de canaux - 2

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653000239

Réf. Sonepar

00088300023

Réf. Fournisseur

OX9302-BUS

Marque

Metrix

moniteur:

couleur/numérique

fréquence de bande passante:

300 MHz

nombre de canaux:

2

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plus petite sensibilité d'entrée:

2 mV

formation de signaux de référence:

Oui

déclenchement sélectionnable de la largeur d'impulsion:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure de la fréquence:

Oui

mesure de la température:

Oui

mesure de la capacité:

Oui

test de continuité/test de diodes:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

pays de fabrication:

FRANCE

Scopix IV, osc.2x300MHz, port. coul. Tactile, 2,5Gé/s single100Gé/s ETS, 156µV à 200V/div et 1ns à 200s/div 20 mes.auto,Mem int. 2Go max + µSD+Usb+Wifi+Ethernet 2 DMM+logger+ harmonic+Bus analyse, app PC SCOPENET

Un produit Metrix

Découvrez toute la gamme Metrix