Non retournable

Michaud - Arceau de protection LG 800 mm 3Pts GALVARAL 7024 - GE070

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - barrière de sécurité

  • longueur - 800 mm

  • mode de pose - montage au sol

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835049079

Réf. Sonepar

00096504907

Réf. Fournisseur

GE070

Marque

Michaud

modèle:

barrière de sécurité

longueur:

800 mm

mode de pose:

montage au sol

pays de fabrication:

FRANCE

Arceau de protection largeur 800 mm hauteur 630 mm, en acier galva Ø50 mm, peint RAL 7024, 3 points, embases à spitter à l'aide de 12 vis M12 avec bandes réfléchissantres

Les Atouts de la gamme:

La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud