Michaud - Armoire IK10 IP55 pour 2 à 3 SPCM - 6902676 - GE243

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section max. du câble d'alimentation - 240 mm²
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 1153 mm
largeur - 1043 mm
profondeur - 306 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835052161
Réf. Sonepar
00096505216
Réf. Fournisseur
GE243
Marque
Michaud
section max. du câble d'alimentation:
240 mm²
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
1153 mm
largeur:
1043 mm
profondeur:
306 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Un produit Michaud
Découvrez toute la gamme Michaud


