Michaud - Armoire IK10 IP55 pour 4 à 5 SPCM - 6902677 - GE245

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Armoire IK10 IP55 pour 4 à 5 SPCM - 6902677

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section max. du câble d'alimentation - 240 mm²

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 1153 mm

  • largeur - 1583 mm

  • profondeur - 306 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835052208

Réf. Sonepar

00096505220

Réf. Fournisseur

GE245

Marque

Michaud

section max. du câble d'alimentation:

240 mm²

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

1153 mm

largeur:

1583 mm

profondeur:

306 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Armoire destinée à recevoir 5 matériels type SPCM dans le cadre de la construction d'un réseau électrique auto. En compound thermoplastique. Fermeture par clé triangle. Presses-étoupes : 1 bas, 5 haut. Coloris ivoire. LHP : 1583x1153x306mm

Les Atouts de la gamme:

La gamme PARK ELEC est une offre complète pour l'alimentation des parkings dans le cadre du déploiement des véhicules électriques.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud