Michaud - Armoire BPS avec socle intégré - 6980235 - GC012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
mode de pose - saillie
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 836 mm
hauteur - 1304 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3660835044340
Réf. Sonepar
00096504434
Réf. Fournisseur
GC012
Marque
Michaud
matériau:
plastique
mode de pose:
saillie
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
836 mm
hauteur:
1304 mm
profondeur:
424 mm
Quelques mots du fabricant :
NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française




