🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
fin de vie

Michaud - Borne ECP-2D sigle éclair + téléreport - CA204

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)

  • section de câble max. - 240 mm²

  • mode de pose - installation au sol

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835025028

Réf. Sonepar

00096502502

Réf. Fournisseur

CA204

Marque

Michaud

type:

coffret de coupure/protection extérieur 2 directions (ECP-2D)

section de câble max.:

240 mm²

mode de pose:

installation au sol

largeur:

350 mm

hauteur:

215 mm

Borne 2 directions (1 arrivée, 1 départ) pour la coupure 400A ou la protection 200A avec sigle ECLAIR et embase de téléreport

Les Atouts de l'article:

La borne ECP-2D permet une utilisation encastrée ou scellée dans le sol et est équipée d'une serrure triangle à fermeture vissée pour une sécurité optimale.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Olympe est la solution globale pour colonnes électriques. Elle regroupe l'ensemble des produits nécessaires à la réalisation des différents types de colonnes : colonne simple, double, multiple 200 et 400 A, local technique et petit collectif

Quelques mots du fabricant :

NOTRE SAVOIR FAIRE & NOTRE EXPERTISE
Notre métier consiste à concevoir, qualifier, fabriquer et commercialiser des solutions de distribution d’énergie répondant strictement aux attentes de nos clients et à la transition énergétique.
L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN
Notre équipe de Recherche et Développement s’applique chaque jour à trouver les solutions les plus innovantes dans notre domaine pour accompagner la transition énergétique à travers la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
L'INNOVATION SELON MICHAUD
est locale, co-développée, technologique et économique à travers 3 piliers RSE :
L’innovation DURABLE
Nous innovons pour favoriser la transition énergétique
La sobriété
Nous favorisons l’éco-conception & l’économie circulaire
La pérennité
Nous développons des solutions évolutives, durables et de fabrication française

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud