fin de vie

Michaud - BORNE ECP2D + TELEREPORT - P197

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - BORNE ECP2D + TELEREPORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • nombre de porte-fusibles NH - 1

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

  • avec couvercle - Oui

  • mode de pose - plaque de montage

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835141971

Réf. Sonepar

00096302150

Réf. Fournisseur

P197

Marque

Michaud

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

nombre de porte-fusibles NH:

1

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

avec couvercle:

Oui

mode de pose:

plaque de montage

largeur:

350 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

204 mm

Ensemble de coupure ou de protection 2 directions en borne hauteur 1000 mm, avec téléreport