Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Michaud - Borne REMBT 300 éclair avec JDB 300 + téléreport - CB002

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 215 mm

  • équipement fourni - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835024113

Réf. Sonepar

00096501711

Réf. Fournisseur

CB002

Marque

Michaud

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

hauteur:

1000 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

215 mm

équipement fourni:

Oui

Borne REMBT 300 avec sigle ECLAIR et embase de téléreport équipée d'un jeu de barres 6 plages

Les Atouts de la gamme:

REMIC est la marque des coffrets et accessoires REM.BT MICHAUD. Elle regroupe l'ensemble des apports de l'entreprise au système REM.BT depuis 2 décennies. Les coffrets REMIC s'intègrent parfaitement bien avec l'ensemble des autres coffrets MICHAUD.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud