Michaud - Borne REMBT 450 éclair - 6772020EQUIV - Q676

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur - 1000 mm
largeur - 530 mm
profondeur - 215 mm
équipement fourni - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835012493
Réf. Sonepar
00096000127
Réf. Fournisseur
Q676
Marque
Michaud
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
hauteur:
1000 mm
largeur:
530 mm
profondeur:
215 mm
équipement fourni:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de la gamme:
REMIC est la marque des coffrets et accessoires REM.BT MICHAUD. Elle regroupe l'ensemble des apports de l'entreprise au système REM.BT depuis 2 décennies. Les coffrets REMIC s'intègrent parfaitement bien avec l'ensemble des autres coffrets MICHAUD.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.
Un produit Michaud
Découvrez toute la gamme Michaud


