Michaud - Boulon acier galvanisé 12x350 (vis+écrou) - 6800658 - BC113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boulon fileté
matériau - acier
diamètre - 12 mm
longueur - 350 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835052734
Réf. Sonepar
00096505273
Réf. Fournisseur
BC113
Marque
Michaud
type d'accessoire/pièce détachée:
boulon fileté
matériau:
acier
diamètre:
12 mm
longueur:
350 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pays de fabrication:
FRANCE


