Michaud - Boulon acier galvanisé 14x325 (vis+écrou) - 6800706 - BR318

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Boulon acier galvanisé 14x325 (vis+écrou) - 6800706

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boulon fileté

  • matériau - acier

  • diamètre - 14 mm

  • longueur - 325 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835053342

Réf. Sonepar

00096505334

Réf. Fournisseur

BR318

Marque

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée:

boulon fileté

matériau:

acier

diamètre:

14 mm

longueur:

325 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Ensemble vis + écrou en acier galvanisé diamètre 14, longueur 325.