Michaud - Boulon acier galvanisé 14x350 (vis+écrou) - 6800709 - BR305

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boulon fileté
matériau - acier
diamètre - 14 mm
longueur - 350 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835042056
Réf. Sonepar
00096504205
Réf. Fournisseur
BR305
Marque
Michaud
type d'accessoire/pièce détachée:
boulon fileté
matériau:
acier
diamètre:
14 mm
longueur:
350 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le BR305 est en acier galvanisé pour une meilleure résistance à la corrosion due aux conditions climatiques.
Quelques mots du fabricant :
Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.


