Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Michaud - Boulon acier galvanisé 14x375 (vis+écrou) - 6800712 - BR319

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Boulon acier galvanisé 14x375 (vis+écrou) - 6800712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boulon fileté

  • matériau - acier

  • diamètre - 14 mm

  • longueur - 375 mm

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835053359

Réf. Sonepar

00096505335

Réf. Fournisseur

BR319

Marque

Michaud

type d'accessoire/pièce détachée:

boulon fileté

matériau:

acier

diamètre:

14 mm

longueur:

375 mm

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

Ensemble vis + écrou en acier galvanisé diamètre 14, longueur 375.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.