Non retournable

Michaud - Câble colonne 24 FO modulo 6 longueur 100 m - LA212

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Câble colonne 24 FO modulo 6 longueur 100 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • nombre de fibres - 24

  • nombre de fibre par conducteur - 6

  • couleur de gaine - blanc

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835054820

Réf. Sonepar

00096505482

Réf. Fournisseur

LA212

Marque

Michaud

type de fibre:

monomode 9/125

nombre de fibres:

24

nombre de fibre par conducteur:

6

couleur de gaine:

blanc

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

diamètre externe approx.:

6.75 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.3 kN

poids:

38 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Ce câble est destiné à réaliser la colonne optique en ZMD. Il comporte 24 fibres modulo 6 de longueur 100 m. Livré en couronne.

Les Atouts de la gamme:

Avec la gamme OPTIMIC associée au logiciel OLYMPE qui facilite la réalisation du dossier de récolement, MICHAUD propose une offre optimisée de matériel fibre optique pour les immeubles d'habitation.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud