Non retournable

Michaud - Câble colonne 48 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 100m - LA247

MICHAUD
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • nombre de fibres - 48

  • nombre de fibre par conducteur - 4

  • couleur de gaine - blanc

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835054882

Réf. Sonepar

00096505488

Réf. Fournisseur

LA247

Marque

Michaud

type de fibre:

monomode 9/125

nombre de fibres:

48

nombre de fibre par conducteur:

4

couleur de gaine:

blanc

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

90 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.5 kN

poids:

68 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Câble destiné à la réalisation des colonnes optiques en ZTD. Comporte 48 fibres modulo 4 préconnectorisée à 50 %. Longueur 100 m.

Les Atouts de la gamme:

Avec la gamme OPTIMIC associée au logiciel OLYMPE qui facilite la réalisation du dossier de récolement, MICHAUD propose une offre optimisée de matériel fibre optique pour les immeubles d'habitation.

Quelques mots du fabricant :

Michaud : L’innovation au service de la transition énergétique et de la distribution de l’énergie électrique pour tous avec des solutions simples, connectées et durables favorisant la mobilité électrique, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud