Michaud - Câble colonne 48 FO modulo 6 longueur 150 m - LA239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
nombre de fibres - 48
nombre de fibre par conducteur - 6
couleur de gaine - blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835054868
Réf. Sonepar
00096505486
Réf. Fournisseur
LA239
Marque
Michaud
type de fibre:
monomode 9/125
nombre de fibres:
48
nombre de fibre par conducteur:
6
couleur de gaine:
blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
diamètre externe approx.:
6.75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
60 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.3 kN
poids:
38 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Michaud
Découvrez toute la gamme Michaud


