Michaud - Câble colonne 72 FO modulo 4 PRECO SCAPC 50% 100m - LA252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - monomode 9/125
nombre de fibres - 72
nombre de fibre par conducteur - 4
couleur de gaine - blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660835054912
Réf. Sonepar
00096505491
Réf. Fournisseur
LA252
Marque
Michaud
type de fibre:
monomode 9/125
nombre de fibres:
72
nombre de fibre par conducteur:
4
couleur de gaine:
blanc
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
a2
diamètre externe approx.:
10.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
100 mm
résistance max. à la traction pendant l'installation:
0.5 kN
poids:
91 kg/km
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Michaud
Découvrez toute la gamme Michaud


