Michaud - Câble colonne 72 FO modulo 6 longueur 150 m - LA287

MICHAUD
CopieCopie
Michaud - Câble colonne 72 FO modulo 6 longueur 150 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - monomode 9/125

  • nombre de fibres - 72

  • nombre de fibre par conducteur - 6

  • couleur de gaine - blanc

  • Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 - Dca

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660835055056

Réf. Sonepar

00096505505

Réf. Fournisseur

LA287

Marque

Michaud

type de fibre:

monomode 9/125

nombre de fibres:

72

nombre de fibre par conducteur:

6

couleur de gaine:

blanc

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s2

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a2

diamètre externe approx.:

10.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

100 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

0.5 kN

poids:

90 kg/km

pays de fabrication:

FRANCE

Ce câble est destiné à réaliser la colonne optique en ZMD. Il comporte 72 fibres modulo 6 de longueur 150 m. Livré en touret perdu.

Un produit Michaud

Découvrez toute la gamme Michaud